Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon 9L

Codice art.: 338425 9L
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 M14
Per ⌀ codolo filettato d2 11 mm
⌀ Prolunga D3 12 mm
Prolunga K2 9 mm
Prolunga L2 90 mm
Prolunga L3 230 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338425 9L
EAN / GTIN 4067263109808
Codice del produttore 338425 9L

Descrizione

Esecuzione:

h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.
  • Versione con esecuzione lunga o extralunga.
  • L’estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
  • La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
  • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello