{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M18 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 14 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 14 mm | |
Prolunga K2 | 11 mm | |
Prolunga L2 | 90 mm | |
Prolunga L3 | 200 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338425 11 | |
EAN / GTIN | 4067263109839 | |
Codice del produttore | 338425 11 |