Mandrino di maschiatura, Synchro ER 25

Codice art.: 338193 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Forma: AD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M6 – M20
Adattatore BT 40
Norma attacco ISO 7388-1
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Compensazione lineare pressione 0,5 mm
Compensazione lineare trazione 0,5 mm
⌀ Esterno D 45 mm
⌀ Interno D1 42 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
Forma AD
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338193 25
EAN / GTIN 4067263558972
Codice del produttore 338193 25

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
  • Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

Uso:

  • Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.
Codoli n. art. 308760308806.

Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello