{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M4 − M12 | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Compensazione lineare pressione | 0,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 0,5 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ Interno D1 | 28 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
Forma | AD | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 338193 16 | |
EAN / GTIN | 4067263558965 | |
Codice del produttore | 338193 16 |