Bussola a innesto rapido per mandrino di maschiatura MLA 25

Codice art.: 338120 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze ER 25 mm
Per campo filettatura M6 − M20
Sporgenza totale L 27 mm
⌀ Esterno D 42 mm
⌀ Campo di serraggio D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 25
Coppia di serraggio massimo 70 Nm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187
Codice del produttore 338120 25

Descrizione

Per:

Mandrini di maschiatura a cambio rapido MLA con compensazione assiale minima n. art. 338100338121.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare, vedi n. art. 309399309447.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello