{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze ER | 11 mm | |
Per campo filettatura | M1 − M5 | |
Sporgenza totale L | 17 mm | |
⌀ Esterno D | 19 mm | |
⌀ Campo di serraggio D1 | 2 mm - 6 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 11 | |
Coppia di serraggio massimo | 20 Nm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 338120 11 | |
EAN / GTIN | 4062406111984 | |
Codice del produttore | 338120 11 |