{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Sporgenza totale A | 56,5 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Campo di serraggio d | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 69 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 335740 16 | |
EAN / GTIN | 4045197801722 | |
Codice del produttore | 335740 16 |