Elemento Weldon rigido 12 mm

Codice art.: 335740 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno D 20 mm
    Sporgenza totale A 52 mm
    Corsa di regolazione V 10 mm
    Campo di serraggio d 12 mm
    Lunghezza complessiva L 54 mm
    Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 335740 12
    EAN / GTIN 4045197801708
    Codice del produttore 335740 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto cilindrico temprato e rettificato con innesto a cambio rapido. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.
    Due piani di trascinamento spostati di 180° e 10 mm.

    Vantaggi:

    • Soluzione a un prezzo conveniente.
    • Esecuzione stabile e sottile.
    • Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.

    Uso:

    Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello