Prolunga base per adattatori 8 mm

Codice art.: 335648 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo dei maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per ⌀ codolo maschi a filettare 8 mm
    Campo maschi a filettare M6 − 20
    Lunghezza di raccordo L 63 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Quadro del codolo 6,2 mm
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 335648 8
    EAN / GTIN 4045197565693
    Codice del produttore 335648 8

    Descrizione

    Uso:

    Prolunga degli adattatori con serraggio diretto del maschio a filettare.

    Per:

    Adattatore GARANT n. art. 338123, 338126; pezzo intermedio n. art. 338142.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello