Prolunga base per adattatori 10 mm

Codice art.: 335648 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo dei maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo maschi a filettare 10 mm
Campo maschi a filettare M6 − 20
Lunghezza di raccordo L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Quadro del codolo 8 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335648 10
EAN / GTIN 4045197565716
Codice del produttore 335648 10

Descrizione

Uso:

Prolunga degli adattatori con serraggio diretto del maschio a filettare.

Per:

Adattatore GARANT n. art. 338123, 338126; pezzo intermedio n. art. 338142.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello