Bussola a innesto rapido con frizione 4,5 mm

Codice art.: 335610 4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 4,5 mm
Campo maschi a filettare M3 − M12
⌀ Esterno D 32 mm
⌀ Codolo d 19 mm
Lunghezza di raccordo L 21,5 mm
Sporgenza totale H 25 mm
Quadro del codolo 3,4 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335610 4,5
EAN / GTIN 4045197152640
Codice del produttore 335610 4,5

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido con frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola a innesto rapido con frizione  4,5 mm

Bussola a innesto rapido con frizione 4,5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  69.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  27.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  160.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza di raccordo L 21,5 21,5 21,5
Sporgenza totale H 25 7 70
⌀ Esterno D 32 30 32
Campo maschi a filettare M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
⌀ Codolo maschi a filettare 4,5 4,5 4,5
⌀ Codolo d 19 19 19
Quadro del codolo 3,4 3,4 3,4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello