Bussola a innesto rapido con frizione, M3 − M12, ⌀ Codolo maschi a filettare: 3,5mm

Codice art.: 335610 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 3,5 mm
Campo maschi a filettare M3 − M12
⌀ Esterno D 32 mm
⌀ Codolo d 19 mm
Lunghezza di raccordo L 21,5 mm
Sporgenza totale H 25 mm
Quadro del codolo 2,7 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335610 3,5
EAN / GTIN 4045197152633
Codice del produttore 335610 3,5

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido con frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello