Morsa MANOK plus SE65

Codice art.: 329960 SE65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello / Dimensioni Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione attacco SE65
Peso 23,5 kg
Campo di serraggio 4 mm - 65 mm
Ripetibilità 0,01 mm
Forza di serraggio massima 45 kN
Distanza foro di fissaggio 126 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 126 mm
Asta di profondità 92 mm
Lunghezza L 184 mm
Larghezza B 184 mm
Altezza H 120 mm
Tolleranza misura cava 20 H7
Tipo di prodotto Morsa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329960 SE65
EAN / GTIN 2050001926005
Codice del produttore 1201/0009

Descrizione

Esecuzione:

Morsa stazionaria in ghisa monoblocco. Elevata forza di tenuta, precisione e resistenza. Superficie rettificata per montaggio orizzontale, arresto integrato.
Su richiesta teste di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Uso:

Versatile, per es. per centri di lavoro, macchine di misura, trapani a colonna, ecc.

Per:

Pinze di serraggio n. art. 329970329976.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Utilizzare il dispositivo di cambio n. art. 329832 Dim. 65.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello