{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione attacco | RD65 | |
Peso | 23,5 kg | |
Campo di serraggio | 4 mm - 65 mm | |
Ripetibilità | 0,01 mm | |
Forza di serraggio massima | 105 kN | |
Distanza foro di fissaggio | 126 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 126 mm | |
Asta di profondità | 92 mm | |
Lunghezza L | 184 mm | |
Larghezza B | 184 mm | |
Altezza H | 120 mm | |
Tolleranza misura cava | 20 H7 | |
Tipo di prodotto | Morsa |
Codice articolo | 329960 RD65 | |
EAN / GTIN | 2050001925992 | |
Codice del produttore | 1201/0008 |