{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione attacco | 52 | |
Peso | 14 kg | |
Campo di serraggio | 4 mm - 52 mm | |
Ripetibilità | 0,01 mm | |
Forza di serraggio massima | 90 kN | |
Distanza foro di fissaggio | 184 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 120 mm | |
Lunghezza L | 214 mm | |
Larghezza B | 159 mm | |
Altezza H | 124 mm | |
Apertura | 17 mm | |
⌀ Testa | 80 mm | |
Tipo di prodotto | Morsa |
Codice articolo | 329810 52 | |
EAN / GTIN | 2050001922489 | |
Codice del produttore | 1201/0006 |