Morsa MANOK, Pinza elastica (SK): 42

Codice art.: 329810 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pinza elastica (SK) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione attacco 42
Peso 15 kg
Campo di serraggio 4 mm - 42 mm
Ripetibilità 0,01 mm
Forza di serraggio massima 80 kN
Distanza foro di fissaggio 184 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 120 mm
Lunghezza L 214 mm
Larghezza B 159 mm
Altezza H 124 mm
Apertura 17 mm
⌀ Testa 80 mm
Tipo di prodotto Morsa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329810 42
EAN / GTIN 2050001922472
Codice del produttore 1201/0007

Descrizione

Esecuzione:

Morsa stazionaria in ghisa monoblocco. Elevata forza di tenuta, precisione e resistenza.

Uso:

Versatile, per esempio per centri di lavorazione, macchine di misura, trapani a colonna.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Per pinze elastiche adatte vedi n. art. 329910329946.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello