Mandrino trascinante con cono Morse / cilindrico D32

Codice art.: 327465 D32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Massimo corpo 75 mm
    ⌀ Codolo Ds 55 mm
    Lunghezza C 148 mm
    Peso 2,3 kg
    Esecuzione cilindrico
    Tipo di prodotto Mandrino trascinante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 327465 D32
    EAN / GTIN 4067263558156
    Codice del produttore 327465 D32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trascinatore con punta pilota a molla. Il bloccaggio della punta pilota con battuta in piano del menabrida garantisce un serraggio stabile e senza gioco. Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata, senza punta pilota né menabrida, ideale per rotazione oraria e antioraria. Struttura completamente meccanica con forza elastica. Nessuna perdita dovuta al fluido idraulico. Possibilità di serraggio diretto della testa su un giunto rialzato nelle ganasce sagomate morbide.

    Per:

    Contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 e 321770.

    Accessori speciali:

    Menabrida n. art. 327470 - 327486 e vecchia versione n. art. 327601327651, punta pilota n. art. 327488, bussole coniche n. art. 327492.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello