Set di trascinatori con cono Morse / cilindrico, rotazione in senso orario 4

Codice art.: 327455 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 26 mm - 50 mm
⌀ Punta da centro 10; 16 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327455 4
EAN / GTIN 4067263557999
Codice del produttore 327455 4

Descrizione

Esecuzione:

  • Disco trascinatore Constant con angolo di affilatura di 60° per l’impiego nelle operazioni di rettifica e tornitura.
  • Trascinatore con punta pilota elastica e bloccabile per un serraggio stabile e senza gioco.
  • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata.
  • In perfetta combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 311750 o 321770.
  • Pratico nel box modulare GARANT 630320.

Fornitura:

  • 1× corpo base per trascinatori n. art. 327465 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
  • 2× punta pilota n. art. 327488.
  • 2× menabrida n. art. 327470.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello