Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di trascinatori frontali CoAE in cassetta di legno Rotazione oraria, Cono Morse (CM): 4

Codice art.: 327451 4

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse (CM) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 4
⌀ Campo di impiego 13 mm - 100 mm
⌀ Punta da centro 6; 12 mm
Peso 4,3 kg
Vite di estrazione no
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327451 4
EAN / GTIN 4019208502618
Codice del produttore 1341567

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°, ⌀ circonferenza di serraggio 8−80 mm.
  • Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspide e compensano le profondità del centro.
  • Perfette in combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 o 321770.

I trascinatori frontali sono utensili di serraggio adoperati nell’ambito della produzione meccanica. Servono alla trasmissione della coppia del mandrino della macchina al pezzo. Mediante il trascinatore frontale (detto anche punta di trascinamento), nelle macchine di lavorazione vengono serrati gli alberi tra le punte. L’intero contorno esterno del pezzo può essere completamente lavorato con un solo serraggio. Tramite l’alloggiamento sui centri dei pezzi si possono raggiungere elevati requisiti di concentricità.
CoAE è un trascinatore frontale costante che viene serrato manualmente in un tornio. Viene impiegato principalmente per operazioni di tornitura sull’intera lunghezza. I componenti vengono serrati sul lato frontale. Nello stesso serraggio è possibile eseguire anche una fresatura. Questo sistema permette di ottenere una forza di serraggio costante, anche su superfici frontali non piane o con notevoli scostamenti dall’ortogonalità. L’attacco è radiale, senza gioco. La struttura modulare permette di utilizzare punte differenti nonché diverse menabrida con un solo trascinatore frontale, lavorando così le geometrie più disparate. Il CoAE sostituisce il trascinatore frontale Röhm CoA. Adatto per macchine di lavorazione a serraggio manuale.

Uso:

Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Fornitura:

  • 1× corpo base n. art. 327521 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
  • 1× punta pilota n. art. 327661 Dim. 6, per menabrida Dim. 13 – 24.
  • 1× punta pilota n. art. 327661 Dim. 12, per menabrida Dim. 21 – 40.
  • 4 × menabrida per campo di impiego di 13 – 100 mm di ⌀ n. art. 327601, 327611, 327641 e 327651.
  • In cassetta di legno con spazio per 6 ulteriori menabrida e 3 punte pilota.

Nota:

Sistema CoAE con pistone di supporto rotondo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello