Contropunta fissa con cuspide in metallo duro 3

Codice art.: 323600 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 3
⌀ Esterno D 24,1 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Metallo duro H 11 mm
Lunghezza superficie L1 38 mm
Distanza superficie-punta b 3 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 323600 3
EAN / GTIN 4045197296689
Codice del produttore 323600 3

Descrizione

Esecuzione:

Angolo cuspide 60°, superfici rettificate.
Contropunta normale con cuspide in metallo duro.
Le contropunte con riporto di carburo metallico sono dotate di una scanalatura che contrassegna il limite massimo di riaffilatura della cuspide.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Norma:

DIN 806

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello