{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | 2 | |
⌀ Esterno D | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Metallo duro H | 7 mm | |
Lunghezza superficie L1 | 30 mm | |
Distanza superficie-punta b | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 323600 2 | |
EAN / GTIN | 4045197296672 | |
Codice del produttore | 323600 2 |