{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo d | 19 mm | |
Lunghezza ridotta della testina L1 | 93,5 mm | |
Lunghezza testina L | 121,5 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Numero massimo giri | 3.200 min-1 | |
Per peso del pezzo | 550 kg | |
Apertura angolare a | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321360 86/5 | |
EAN / GTIN | 4045197882417 | |
Codice del produttore | 321360 86/5 |