{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo d | 16 mm | |
Lunghezza ridotta della testina L1 | 78 mm | |
Lunghezza testina L | 100 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Numero massimo giri | 3.800 min-1 | |
Per peso del pezzo | 330 kg | |
Apertura angolare a | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321360 64/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880789 | |
Codice del produttore | 321360 64/3 |