Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 3

Codice art.: 321260 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
⌀ Alloggiamento D 52 mm
Lunghezza utile B 104 mm
⌀ Punta massimo 60° A 8 mm
⌀ Punta massimo 30° A 25 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,003 mm
Lunghezza punta C 40 mm
Numero massimo giri 12.000 min-1
Per peso del pezzo 500 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321260 3
EAN / GTIN 4045197774385
Codice del produttore 321260 3

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di affilatura 60° / 30°.
  • Cuspide prolungata e ghiera di estrazione, specialmente per macchine CNC.
  • Utensile completo temprato e rettificato.
  • Cuscinetto volvente speciale per carichi e numero di giri elevati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per carico e numero di giri elevati, speciale per macchine a CN.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.

Nota:

Ghiera di estrazione per macchine a CN per poter estrarre la punta dal cannotto della contropunta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 3

Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 3

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’010.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  493.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  255.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  360.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  972.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  202.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
285.00 CHF
CHF  215.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’260.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per peso del pezzo 500 kg 300 kg 400 kg 400 kg 600 kg 500 kg 500 kg 300 kg
⌀ Alloggiamento D 52 mm 60 mm 60 mm 60 mm 52 mm 50 mm 50 mm 52 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,003 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,003 mm
Cono Morse MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3
Lunghezza utile B 104 mm 95 mm 95 mm 106 mm 94 mm 79 mm 94,5 mm 94 mm
Tipo di prodotto Cuspide Cuspide Cuspide Cuspide Cuspide Cuspide Cuspide Cuspide

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello