{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 60 mm | |
Lunghezza utile B | 106 mm | |
⌀ Metallo duro H | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | |
Lunghezza punta C | 35 mm | |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 600 kg | |
Inserto in metallo duro | si | |
Esecuzione | rotante | |
Vite di estrazione | si | |
Forza assiale | 6 kN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572471 | |
Codice del produttore | 321245 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante ad alte prestazioni con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’360.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’030.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’005.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’420.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 600 | 1.000 | 1.200 | 400 |
⌀ Alloggiamento D | 60 | 60 | 60 | 60 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lunghezza utile B | 106 | 116 | 106 | 85 |
⌀ Punta massimo 60° A | 8 | 28 | ||
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |