• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Contropunta rotante, tronca con cuspidi di ricambio, Cono Morse: 4

Codice art.: 321266 4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM4
⌀ Alloggiamento D 60 mm
Lunghezza utile B 85 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,003 mm
Numero massimo giri 10.000 min-1
Per peso del pezzo 400 kg
Lunghezza 1 74 mm
L2 10 mm
⌀ Esterno D1 14 mm
Per codice a colori K14
Vite di estrazione si
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321266 4
EAN / GTIN 4062406572310
Codice del produttore 321266 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo estremamente sottile con spianamento su un lato per offrire un’accessibilità ottimale; precisione di concentricità radiale molto elevata grazie al cuscinetto di alta qualità; adatto anche per applicazioni di rettifica.
  • Cuspide prolungata e ghiera di estrazione, specialmente per macchine CNC.
  • Utensile completo temprato e rettificato.
  • Cuscinetto volvente speciale per carichi e numero di giri elevati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per carico e numero di giri elevati, speciale per macchine a CN.
Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n. art. 320627 - 320631.

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.
Ghiera di estrazione per macchine a CN per poter estrarre la punta dal cannotto della contropunta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello