{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ Alloggiamento D | 58 mm | |
Lunghezza utile B | 116 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 30 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 12 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 48 mm | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 1.400 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320647 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774125 | |
Codice del produttore | 320647 5 |