{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 34 mm | |
Lunghezza utile B | 74 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 8 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 29 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 300 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320647 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774101 | |
Codice del produttore | 320647 3 |