{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 149 mm | |
Lunghezza utile B | 68 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 7 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 24 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 1.000 kg | |
Esecuzione | con ghiera di estrazione | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Codice del produttore | 320643 3 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |