{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | |
Lunghezza utile B | 59 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 6 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 12 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 21 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 850 kg | |
Esecuzione | con ghiera di estrazione | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320643 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127268 | |
Codice del produttore | 320643 2 |