Inserto/cuspide per contropunta rotante 2

Codice art.: 320627 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 16 mm
⌀ Codolo d 14 mm
Lunghezza utile L1 21 mm
Angolo di affilatura 60 grado
Per codice a colori K14
Apertura 14 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320627 2
EAN / GTIN 4045197774057
Codice del produttore 320627 2

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
  • Interamente temprate e rettificate.
  • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

Per:

Contropunta rotante n. art. 320659 Dim. 3, n. art. 321265 Dim. 4, n. art. 321335 Dim. 3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello