{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D | 18 mm | |
⌀ Punta minore D1 | 8 mm | |
⌀ Codolo d | 14 mm | |
Lunghezza utile L1 | 35 mm | |
Angolo di affilatura | 60 grado; 30 grado | |
Per codice a colori | K14 | |
Apertura | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320627 1 | |
EAN / GTIN | 4045197774040 | |
Codice del produttore | 320627 1 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |