Inserto/cuspide per contropunta rotante, Modello: 6

Codice art.: 320625 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 14 mm
⌀ Punta minore D1 4 mm
⌀ Codolo d 12 mm
Lunghezza utile L1 15 mm
Angolo di affilatura 60 grado
Per codice a colori K12
Apertura 12 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320625 6
EAN / GTIN 4045197719737
Codice del produttore 320625 6

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
  • Interamente temprate e rettificate.
  • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

Per:

Contropunta rotante n. art. 320615, n. art. 320617, n. art. 320659 Dim. 2, n. art. 321265 Dim. 3, n. art. 321335 Dim. 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello