{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D | 20 mm | |
⌀ Punta minore D1 | 10 mm | |
⌀ Codolo d | 12 mm | |
Lunghezza utile L1 | 17 mm | |
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Per codice a colori | K12 | |
Apertura | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320625 5 | |
EAN / GTIN | 4045197719720 | |
Codice del produttore | 320625 5 |