Portainserti con bloccaggio a vite sinistro 50/16HP mm

Codice art.: 320351 50/16HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Gambo 50 mm
    Misura inserto 16
    Adattatore PSC
    Tipo di impiego sinistro
    Norma attacco ISO 26623-1
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale Dim. A 60 mm
    ⌀ Preforatura minimo D1 min 63 mm
    Distanza asse-punta f 35 mm
    Inserto adatto VB.. 1604..
    Ricambi S07
    Lunghezza complessiva 90 mm
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 320351 50/16HP
    EAN / GTIN 2050002039988
    Codice del produttore PS5.KVF.LPA.060-HP

    Descrizione

    Nota:

    L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
    Perno di serraggio PSC su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello