Corpo base mandrino ad alta velocità, Modello: TBL

Codice art.: 319991 TBL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 16 mm
⌀ Esterno D1 25 mm
Lunghezza codolo L1 13,5 mm
L2 48 mm
L3 80 mm
⌀ D2 30 mm
Tipo di prodotto Mandrino ad alta velocità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319991 TBL
EAN / GTIN 2050001960696
Codice del produttore TBE1304

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino ad alta velocità, funzionamento con lubrorefrigerante (10 – 60 bar), numero di giri fino a 75000 g/min.

Uso:

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento, particolarmente indicato per gli utensili con diametro di piccole dimensioni (⌀ codolo 3 – 6 mm). Per foratura, sbavatura e incisione; impiego limitato per i lavori di fresatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello