Corpo base mandrino ad alta velocità TB

Codice art.: 319991 TB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno D 25 mm
    ⌀ Esterno D1 25,5 mm
    Lunghezza codolo L1 10 mm
    L2 30 mm
    Tipo di prodotto Mandrino ad alta velocità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319991 TB
    EAN / GTIN 4045197911469
    Codice del produttore 105592

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mandrino ad alta velocità, funzionamento con lubrorefrigerante (10 – 60 bar), numero di giri fino a 75000 g/min.

    Uso:

    Maggiore velocità di taglio e di avanzamento, particolarmente indicato per gli utensili con diametro di piccole dimensioni (⌀ codolo 3 – 6 mm). Per foratura, sbavatura e incisione; impiego limitato per i lavori di fresatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello