• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Attacco per pinze serrapezzo ER VARIA 20

Codice art.: 319801 20

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 20
Adattatore V3
Sporgenza totale Dim. A 27 mm
⌀ Esterno D 34 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319801 20
EAN / GTIN 4045197317537
Codice del produttore 31.V320L27

Descrizione

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.
  • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello