Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco per pinze serrapezzo ER VARIA 25

Codice art.: 319801 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 25
Adattatore V3
Sporgenza totale Dim. A 30 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319801 25
Codice del produttore 31.V325L30

Descrizione

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.
  • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello