Tirabarra 65 mm

Codice art.: 319711 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ max. del pezzo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 90 mm
Larghezza 46 mm
Altezza 85,6 mm
Tipo di prodotto Tirabarra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Codice del produttore 319711 65

Descrizione

Esecuzione:

  • Innovativo sistema tirabarra che consente una presa sia laterale che frontale.
  • Per l’impiego automatico durante il funzionamento della macchina o l’esecuzione del programma con azionamento idraulico mediante pressione del lubrorefrigerante (3 – 50 bar).
  • Componenti di alta qualità: corpo base in alluminio anodizzato, componenti soggetti a usura in acciaio temprato, rettificati o lavorati con metallo duro.
  • Straordinario sistema meccanico con guida a doppia sfera o pistone doppio per la massima resistenza all’usura e la manipolazione di pezzi di peso elevato (trazione 26 kg, sollevamento 16 kg).

Vantaggi:

  • Nessuna traccia di graffi sul componente (inclusa la presa di pezzi finiti).
  • Presa laterale: il dispositivo di presa può essere portato estremamente vicino al mandrino autocentrante.
  • Spostamento di pesi elevati.
  • Elevata flessibilità: grazie a diversi adattatori di avvitamento, il dispositivo di presa può essere usato sia per i revolver VDI che BMT. Sistema di ganasce da 1/16 pollice × 90° per consentire l’impiego anche di ganasce riportate standard. (BMT solo con portautensili per barre alesatrici)
  • Pressione e forza di tenuta a regolazione parziale (75 – 100%).
  • Assolutamente esente da manutenzione.

Uso:

Serraggio della barra sulla macchina (anche per macchine senza caricatore di barre). Prelievo automatico dei componenti finiti e possibilità di passaggio da mandrino principale a contromandrino. Campo di serraggio (con ganasce n. art. 319718) 8 – 65 mm.

Accessori speciali:

Adattatore n. art. 319713; 319714; 319716 e ganasce riportate n. art. 319718.

Nota:

Per informazioni sulla programmazione vedi le istruzioni per l’uso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello