Ganasce per tirabarra 8-20 mm

Codice art.: 319718 8-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 19,5 mm
Larghezza B 46 mm
Altezza H 14,75 mm
Tipo di prodotto Griffe riportate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Codice del produttore 319718 8-20

Descrizione

Per:

Tirabarra n. art. 319711.

Nota:

Ganasce standard con dentatura da 1/16 pollice × 90°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello