{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Form | E | |
für ER-Spannzangen | 40 | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
passende Spannzangen | 472 E (ER 40) | |
Spannbereich d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Spannzangenhalter |
Codice articolo | 319700 40 | |
Codice del produttore | 319700 40 |