Portapinza di serraggio ER Forma E4 40

Codice art.: 319515 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Per pinze di serraggio ER 40
Dimensioni VDI VDI 40
Pinze serrapezzo 472 E (ER 40)
Campo di serraggio d2 3 mm - 26 mm
d6 83 mm
d10 63 mm
l3 22 mm
l8 61 mm
l9 75 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319515 40
EAN / GTIN 4062406423087
Codice del produttore 319515 40

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello