Portapinza di serraggio ER Forma E4 25

Codice art.: 319510 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Per pinze di serraggio ER 25
Dimensioni VDI VDI 20
Pinze serrapezzo 430 E (ER 25)
Campo di serraggio d2 1 mm - 16 mm
d6 50 mm
d10 42 mm
l3 18 mm
l8 38 mm
l9 50 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319510 25
EAN / GTIN 4062406423049
Codice del produttore 319510 25

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello