{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
Dimensioni VDI | VDI 20 | |
Pinze serrapezzo | 426 E (ER16) | |
Campo di serraggio d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino con pinza di serraggio VDI |
Codice articolo | 319510 16 | |
EAN / GTIN | 4062406423032 | |
Codice del produttore | 319510 16 |