{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola di riduzione | |
Oscillazione | evaporato |
Codice articolo | 319431 40/10 | |
EAN / GTIN | 4067263046691 | |
Codice del produttore | 319431 40/10 |