Bussola di riduzione GARANT Master Mute Master Mute 32/10 mm

Codice art.: 319431 32/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione
Oscillazione evaporato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319431 32/10
EAN / GTIN 4067263046646
Codice del produttore 319431 32/10

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per tutti i tipi di portautensili per barre alesatrici. Ottimale per l’uso combinato con barre alesatrici antivibranti (ad es. GARANT Master Mute) e utile anche in caso di utilizzo di altre barre alesatrici (ad es. barre alesatrici in metallo duro).

Vantaggi:

Nella versione con scanalature, la bussola di riduzione abbraccia completamente la barra alesatrice, riducendo pertanto le vibrazioni. Possibilità di allineamento semplice e rapido della barra alesatrice tramite sfera o vite.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello