Portautensili VDI, Pinza di serraggio ER: 40

Codice art.: 319292 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pinza di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno d1 40 mm
⌀ Portautensili base d2 65 mm
⌀ Esterno d3 83 mm
l2 con adattatore di ricambio 101 mm
l2 con pinza di serraggio ER 69 mm
x con adattatore di ricambio 158 mm
x con pinza di serraggio ER 125 mm
Filettatura M M50×1,5
Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319292 40
EAN / GTIN 4045197943613
Codice del produttore 319292 40

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.
Gli adattatori a cambio rapido n. art. 319285; 319286; 319289 sono avvitati direttamente nel portautensili. Combinazione ultra robusta con sporgenza minima.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Foglio 2.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).
Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello