{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno d1 | 40 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 58 mm | |
⌀ Esterno d3 | 83 mm | |
l2 con adattatore di ricambio | 65,7 mm | |
l2 con pinza di serraggio ER | 39 mm | |
x con adattatore di ricambio | 125 mm | |
x con pinza di serraggio ER | 98 mm | |
Filettatura M | M40×1,5 | |
Tipo di prodotto | Adattatore a cambio rapido |
Codice articolo | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Codice del produttore | 319292 32 |