{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 25 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 62 mm | |
⌀ H3 | 27,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 70 mm | |
⌀ L7 | 51 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319225 25 | |
EAN / GTIN | 4067263107873 | |
Codice del produttore | 319225 25 |